text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera 950 PKL Ball End Hexagonal Key 1/2” Steel BlackLaser 9”


950 PKL Cheie L, imperială, negruLaser, 1/2", x 224 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale imperiale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a adânciturii șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de dimensiuni gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Cod Articol 0Z688992
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 224
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 224
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Lățimea cheii (inch) 1/2 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 40
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 950 PKL

Descriere

950 PKL Cheie L, imperială, negruLaser, 1/2", x 224 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale imperiale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a adânciturii șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de dimensiuni gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z688992
EAN 4013288038746
UBB 500643535890
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022096001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.