text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Cheie hexagonală cu capăt sferic 5/16” Oțel BlackLaser 8”


950 PKL Cheie L, imperială, neagrăLaser, 5/16", x 200 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale imperiale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a adânciturii șurubului. Capătul sferic de pe brațul lun

Cod Articol 4C427155
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 200
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Lățimea cheii (inch) 5/16 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 36
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 PKL

Descriere

950 PKL Cheie L, imperială, neagrăLaser, 5/16", x 200 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale imperiale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a adânciturii șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 4C427155
EAN 4013288018939
UBB 500643535486
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022082001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.