text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Cheie hexagonală cu capăt sferic 4mm Oțel BlackLaser 140mm


950 PKL BM Cheie L, metrică, negruLaser, 4 x 140 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul

Cod Articol 7N115904
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 140
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 140
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 25
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 PKL BM

Descriere

950 PKL BM Cheie L, metrică, negruLaser, 4 x 140 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 7N115904
EAN 4013288095022
UBB 500643531832
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05027105001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.