text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 950 PKL BM Cheie hexagonală cu capăt sferic 3mm Oțel BlackLaser 126mm


950 PKL BM Cheie L, metrică, negruLaser, 3 x 126 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Cod Articol 1X396587
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 126
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 126
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 19
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 950 PKL BM

Descriere

950 PKL BM Cheie L, metrică, negruLaser, 3 x 126 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 1X396587
EAN 4013288095015
UBB 500643531675
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05027104001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.