text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Ball End Hexagonal Key 8mm Oțel Cromat 200mm


950 PKL Cheie L, metrică, cromată, 8 x 200 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil

Cod Articol 1N026323
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 200
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 36
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 PKL

Descriere

950 PKL Cheie L, metrică, cromată, 8 x 200 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N026323
EAN 4013288018847
UBB 500643530438
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022064001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.