text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 950 PKL Cheie hexagonală cu cap sferic 2.5mm Oțel cromat 112mm


950 PKL Cheie L, metrică, cromată, 2,5 x 112 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Cod Articol 2F104535
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 112
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 112
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 18
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 950 PKL

Descriere

950 PKL Cheie L, metrică, cromată, 2,5 x 112 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 2F104535
EAN 4013288018793
UBB 500643529208
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022054001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.