text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 950 PKL/7 SM N 7PC


950/7 Hex-Plus 1 Set chei L, metrice, cromate, 7 piese 7x 950 PKL Chei L, metrice, cromate: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, într-un sistem practic de fixare cu clemă din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și î

Cod Articol 5D327461
Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 6
Număr de chei 7
Cu cap cu bilă Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 6
Număr de chei 7
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 950/7
Type Ball End Hex L-Key Set

Descriere

950/7 Hex-Plus 1 Set chei L, metrice, cromate, 7 piese 7x 950 PKL Chei L, metrice, cromate: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, într-un sistem practic de fixare cu clemă din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă. Chei L cu profil Hex-Plus: oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 5D327461
EAN 4013288111883
UBB 500643572422
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022181001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.