text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Hexagonal Key 12mm Steel Chrome Plated 125mm


950 Cheie L, metrică, cromată, 12 x 125 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii.

Artikelnummer 1M485860
Total length (mm)
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 12
Isolation protection 1000 V No
Verpakt per 1

Specificaties

Total length (mm) 125
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 12
Isolation protection 1000 V No
Anti-theft model No
Length long leg (mm) 125
With peg No
With hole No
With ball head No
Length short leg (mm) 45
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 950

Omschrijving

950 Cheie L, metrică, cromată, 12 x 125 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021075001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.