text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Cheie hexagonală 9mm Oțel BlackLaser 106mm


950 BM Cheie în L, metrică, BlackLaser, 9 x 106 mmChei în L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o

Cod Articol 8L454201
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 9
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 106
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 9
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 106
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Nu
Lungime picior scurt (mm) 38
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 BM

Descriere

950 BM Cheie în L, metrică, BlackLaser, 9 x 106 mmChei în L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Marcaje de dimensiuni rezistente la uzură pentru accesare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05027213001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.