text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera 950 BM Cheie hexagonală 5mm Oțel BlackLaser 80mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Cod Articol 4S650238
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 80
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 80
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Nu
Lungime picior scurt (mm) 28
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 950 BM

Descriere

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Numerele articolelor

Cod Articol 4S650238
EAN 4013288095442
UBB 500643524662
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05027208001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.