text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera 950 BM Cheie hexagonală 3mm Oțel BlackLaser 63mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Cod Articol 6Y333682
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 45
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 45
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Nu
Lungime picior scurt (mm) 14
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 950 BM

Descriere

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Numerele articolelor

Cod Articol 6Y333682
EAN 4013288095404
UBB 500643523839
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05027204001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.