text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Set de chei hexagonale în clemă rezistentă la uzură 1.5-10mm cromată 9 piese


950/9 Hex-Plus 5 Set chei L, metrice, cromate, 9 piese 9x 950 Chei L, metrice, cromate: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Toate cheile L sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de dimensiuni gravate cu laser. Se livrează într-un clip de fixare practic din material rezistent la uzură, care permite accesarea rapidă a cheilor L.

Article number 1M872126
Design Alte
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Nu
Marca Wera
Packed per 1

Specifications

Design Alte
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 950/9

Description

950/9 Hex-Plus 5 Set chei L, metrice, cromate, 9 piese 9x 950 Chei L, metrice, cromate: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Toate cheile L sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de dimensiuni gravate cu laser. Se livrează într-un clip de fixare practic din material rezistent la uzură, care permite accesarea rapidă a cheilor L.

Article numbers

Article number 1M872126
EAN 4013288111890
UBB 500643526493
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05021406001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.