text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 ES Set de chei hexagonale cu cap sferic în clemă rezistentă la uzură 1,5-10mm cromat 9 piese


950/9 Hex-Plus 4 Set chei L, metrice, cromate, 9 piese 9x 950 PKLS Chei L, metrice, cromate: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet de chei L de înaltă calitate cu braț foarte scurt pentru utilizarea la șuruburi greu accesibile. Pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai

Cod Articol 4D851764
Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 950/9

Descriere

950/9 Hex-Plus 4 Set chei L, metrice, cromate, 9 piese 9x 950 PKLS Chei L, metrice, cromate: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet de chei L de înaltă calitate cu braț foarte scurt pentru utilizarea la șuruburi greu accesibile. Pentru șuruburi cu hexagon. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Ballpoint-ul de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Marcaje de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură pe cheile L pentru accesare rapidă. Se livrează într-un clip de fixare practic, al cărui material rezistent la uzură asigură o depozitare sigură pentru cheile L și permite o îndepărtare simplă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4D851764
EAN 4013288139177
UBB 500643573826
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05073594001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.