text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Set de chei hexagonale cu cod de culoare în clemă rezistentă la uzură 1,5-6 mm BlackLaser 7 piese


950/7 Hex-Plus Multicolor Magnet 1 Set de chei L, metrice, BlackLaser, 7 bucăți 7x 950 SPKL Chei L Multicolor, metrice: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmChei L cu manșon din plastic (SPKL) din material circular, ușor de prins. Manșonul face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și este ușor pentru deget

Cod Articol 9C842338
Culoare Set cu mai multe culori
Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 6
Număr de chei 7
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Set cu mai multe culori
Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 6
Număr de chei 7
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 950/7

Descriere

950/7 Hex-Plus Multicolor Magnet 1 Set de chei L, metrice, BlackLaser, 7 bucăți 7x 950 SPKL Chei L Multicolor, metrice: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmChei L cu manșon din plastic (SPKL) din material circular, ușor de prins. Manșonul face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și este ușor pentru degete. Toate cheile L sunt ușor accesibile datorită codului de culori și marcajelor de mărime. Materialul fără uzură al clemei garantează îndepărtarea ușoară și o fixare sigură a cheilor L. Pentru șuruburi cu cap hexagonal.

Numerele articolelor

Cod Articol 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022534001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.