text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 AS Șurubelniță cu fantă 0.8 x 4.5mm 100mm Lamă Ergonomic Grip 198mm


932 AS Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 4,5 x 100 mmWera Șurubelniță pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și a

Cod Articol 9R875863
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 198
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 198
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 4.5
Grosimea lamei (mm) 0.8
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 5
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 8
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Lamă bombată Nu
Marca Wera
Model 932 AS

Descriere

932 AS Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 4,5 x 100 mmWera Șurubelniță pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru o durată de viață sporită și un risc redus de așchiere. Un cuplu mai mare poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Preluarea pătrată din capacul de impact permite transferul unui cuplu mai mare la înșurubarea cu mânerul în T, clichetul Zyklop sau clichetul Mini. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 9R875863
EAN 4013288134486
UBB 500643517401
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05018300001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.