text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Suport universal de biți 1/4” Hex 50mm


899/4/1 SB Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmSuport universal pentru preluarea biților cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur

Cod Articol 0E131589
Lungime (mm) 50
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 50
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Model 899/4/1 K SB

Descriere

899/4/1 SB Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmSuport universal pentru preluarea biților cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0E131589
EAN 4013288095268
UBB 500643511875
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05347100001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.