text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X200


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Cod Articol 7Z372152
Lungime (mm) 200
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 200
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Descriere

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z372152
EAN 4013288105301
UBB 500643512600
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05160979001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.