text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X75


897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de reținere și magnet inelar, 1/4", x 75 mm Suport Impaktor Wera pentru absorbția vârfurilor de impuls. Efect de torsiune deosebit datorită arcului cu torsiune dublă. Suportul Impaktor reține în plus șuruburile lungi și grele extrem de sigur cu magnetul său inelar. Acest lucru permite poziționarea rapidă și fiabilă a

Cod Articol 7Q111800
Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Model 897/4 IMPAKTOR R
Type Bit Holder

Descriere

897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de reținere și magnet inelar, 1/4", x 75 mm Suport Impaktor Wera pentru absorbția vârfurilor de impuls. Efect de torsiune deosebit datorită arcului cu torsiune dublă. Suportul Impaktor reține în plus șuruburile lungi și grele extrem de sigur cu magnetul său inelar. Acest lucru permite poziționarea rapidă și fiabilă a șurubului. În cazul în care, în funcție de situație, magnetul nu este dorit, de exemplu atunci când se lucrează cu metal, acesta poate fi îndepărtat din zona de înșurubare și astfel neutralizat. Utilizat mai ales pentru aplicații manuale cu scule electrice. Ieșire: adecvată pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Mâner: hexagonal, cu cap hexagonal: 1/4", hexagonal, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q111800
EAN 4013288157812
UBB 500643510216
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05057676001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.