text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Suport Impaktor cu inel de reținere și inel magnetic 1/4” Hex 75mm


897/4 IMP R SB Suport Impaktor cu inel de reținere și magnet inelar, 1/4", x 75 mm Suport Impaktor Wera pentru absorbția vârfurilor de impuls extreme. Efect special de torsiune datorită arcului cu torsiune dublă. Suportul Impaktor reține în plus șuruburile lungi și grele absolut sigur. Acest lucru permite o poziționare rapidă și fiabilă a șurubului. Ide

Cod Articol 3F098819
Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Model 897/4 IMP R SB

Descriere

897/4 IMP R SB Suport Impaktor cu inel de reținere și magnet inelar, 1/4", x 75 mm Suport Impaktor Wera pentru absorbția vârfurilor de impuls extreme. Efect special de torsiune datorită arcului cu torsiune dublă. Suportul Impaktor reține în plus șuruburile lungi și grele absolut sigur. Acest lucru permite o poziționare rapidă și fiabilă a șurubului. Ideal și pentru lucrări la înălțime. În cazul în care, în funcție de situație, magnetul nu este dorit, de exemplu, atunci când se lucrează cu metal, acesta poate fi scos din zona de înșurubare și astfel neutralizat. Utilizat mai ales pentru aplicații manuale cu scule electrice. Ieșire: adecvată pentru biți cu antrenare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Acționare: hexagonal, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05073990001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.