text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP Impaktor Holder cu inel de reținere și magnet 1/4” Hex 75mm


897/4 Suport IMP Impaktor cu inel de reținere și magnet, 1/4", x 75 mmSuport Wera Impaktor pentru absorbția vârfurilor de impuls. Efect de torsiune deosebit datorită arcului cu torsiune dublă. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul asigură o fixare suplimentară a bitului și a șurubului. Suportul inoxidabil Impaktor cu in

Cod Articol 7J277346
Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Model 897/4 IMPAKTOR

Descriere

897/4 Suport IMP Impaktor cu inel de reținere și magnet, 1/4", x 75 mmSuport Wera Impaktor pentru absorbția vârfurilor de impuls. Efect de torsiune deosebit datorită arcului cu torsiune dublă. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul asigură o fixare suplimentară a bitului și a șurubului. Suportul inoxidabil Impaktor cu inel de reținere și magnet îndeplinește cerințele extrem de dinamice prin renunțarea la piese mecanice mici, care sunt adesea sensibile. Utilizat mai ales pentru aplicații industriale de asamblare, cum ar fi, de exemplu, cu roboți de înșurubare. Ieșire: adecvat pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Acționare: 1/4", hexagonal, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7J277346
EAN 4013288157805
UBB 500643510059
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05057675001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.