text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 C HF 1 10PC

Položka č. 0Z375464
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7

technické údaje

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 82042000
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8790 HMC HF 1 Set de mufe Zyklop cu acționare 1/2",, cu funcție de fixare, 10 bucăți 10x 8790 HMC HF Mufe Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmSet de mufe cu funcție de fixare pentru o înșurubare deosebit de comodă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când se adresează piesei.

Čísla materiálu

Položka č. 0Z375464
EAN 4013288184238
UBB 500643610040
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05004203001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.