text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 60X60


8767 C HF TORX® Zyklop cu acționare de 1/2", cu funcție de fixare, TX 60 x 60 mmBit socket cu acționare de 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru iden

Cod Articol 2Q886387
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 60
Diametru 23.5
Dimensiune (TX) 60
Lungimea lamei (mm) 21.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 60
Diametru 23.5
Dimensiune (TX) 60
Lungimea lamei (mm) 21.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Marca Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 C HF TORX® Zyklop cu acționare de 1/2", cu funcție de fixare, TX 60 x 60 mmBit socket cu acționare de 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q886387
EAN 4013288183392
UBB 500643603292
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05003838001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.