text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 40X60


8767 C HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu acționare de 1/2", cu funcție de fixare, TX 40 x 60 mmMufa pentru biți cu acționare de 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție

Cod Articol 7A449946
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 60
Diametru 23.5
Dimensiune (TX) 40
Lungimea lamei (mm) 21.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 60
Diametru 23.5
Dimensiune (TX) 40
Lungimea lamei (mm) 21.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Marca Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 C HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu acționare de 1/2", cu funcție de fixare, TX 40 x 60 mmMufa pentru biți cu acționare de 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 7A449946
EAN 4013288183354
UBB 500643602468
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05003834001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.