text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Setter de piulițe magnetice 5/16” Hex 50mm


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5/16", x 50 mmSet de piulițe imperial pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9J347349
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 869/4 M

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5/16", x 50 mmSet de piulițe imperial pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9J347349
EAN 4013288101174
UBB 500643496291
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060430001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.