text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Setter de piulițe magnetic 11mm Hex 50mm


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 11 x 50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 1P419844
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 11
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82042000
Model 869/4 M

Description

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 11 x 50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 1P419844
EAN 4013288101136
UBB 500643495467
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060426001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.