text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 5.5X50


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5,5 x 50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9J978015
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 5.5
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Nut Setter

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5,5 x 50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9J978015
EAN 4013288101075
UBB 500643494213
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060420001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.