text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Halfmoon Torx-Plus Screwdriver Bit IP4 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C IP Piesă TORX PLUS®, 4 IP x 44 mmPiesă dură pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectare directă la scule electrice.

Cod Articol 7Z545009
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Descriere

867/9 C IP Piesă TORX PLUS®, 4 IP x 44 mmPiesă dură pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectare directă la scule electrice.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z545009
EAN 4013288113399
UBB 500643469066
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05326310001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.