text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX6 4mm Halfmoon 70mm


867/9 C Piesă TORX®, semilună, TX 6 x 70 mmPiesă dură pentru șuruburi TORX® încastrate. Acționare: 4 mm semilună pentru conectare directă la scula electrică.

Cod Articol 0F884456
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/9 C TORX

Descriere

867/9 C Piesă TORX®, semilună, TX 6 x 70 mmPiesă dură pentru șuruburi TORX® încastrate. Acționare: 4 mm semilună pentru conectare directă la scula electrică.

Numerele articolelor

Cod Articol 0F884456
EAN 4013288035868
UBB 500643472680
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05332610001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.