text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX6 4mm Halfmoon 64mm


867/9 C Vârfuri TORX®, semilună, TX 6 x 64 mmVârfuri dure pentru șuruburi TORX® încastrate. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectare directă la scule electrice.

Cod Articol 7S974741
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/9 C TORX

Descriere

867/9 C Vârfuri TORX®, semilună, TX 6 x 64 mmVârfuri dure pentru șuruburi TORX® încastrate. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectare directă la scule electrice.

Numerele articolelor

Cod Articol 7S974741
EAN 4013288113566
UBB 500643472433
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05345056001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.