text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX9 1/4” Hex 70mm


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9C441025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 9
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 867/4 Z TORX

Descriere

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9C441025
EAN 4013288128430
UBB 500643458093
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05319835001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.