text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX9 1/4” Hex 152mm


867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 9 x 152 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 5V931505
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 9
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/4 Z

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 9 x 152 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5V931505
EAN 4013288156945
UBB 500643458416
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060194001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.