text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX3 1/4” Hex 50mm


867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 3 x 50 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 7F469003
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 3 x 50 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7F469003
EAN 4013288112620
UBB 500643455693
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135202001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.