Biți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
9W261060
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
WERA 867/4 Z TORX 6X50
Adăugați în catalog
Cod Articol
9W261060
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
6
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Marca
Wera
Model
867/4 Z TORX
Type
Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 6 x 50 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu soclu TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.
Numerele articolelor
Cod Articol
9W261060
EAN
4013288041340
UBB
500643456279
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
05308428001