text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 40X89


867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 40 x 89 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi tubulare TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 3W750423
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 40
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 40 x 89 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi tubulare TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3W750423
EAN 4013288030719
UBB 500643462459
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060192001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.