text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 27X89


867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 27 x 89 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 3I956400
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 27
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 27 x 89 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3I956400
EAN 4013288030658
UBB 500643461204
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060190001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.