Biți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
7V335773
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
WERA 867/4 Z TORX 27X152
Adăugați în catalog
Cod Articol
7V335773
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
152
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
27
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
152
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Cu două fețe
Nu
Marca
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 27 x 152 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.
Numerele articolelor
Cod Articol
7V335773
EAN
4013288030665
UBB
500643461469
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
05060200001