text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Cod Articol 2A616703
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Numerele articolelor

Cod Articol 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060198001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.