text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Screwdriver Bit TX15 1/4” Hex 89mm


867/4 Z SB Bits, TX 15 x 89 mmBits de calitate superioară pentru șuruburi tubulare TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9W071812
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 15
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/4 Z SB

Descriere

867/4 Z SB Bits, TX 15 x 89 mmBits de calitate superioară pentru șuruburi tubulare TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9W071812
EAN 4013288105936
UBB 500643464018
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073527001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.