text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Bit Set în pachet Self-Service TX25 x 50mm 2-Piece


867/4 Z SB Bits, TX 25 x 50 mm, 2 bucăți 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 25 x 50 mmBucăți premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 7R268414
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 25
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți Torx 2
Număr total de biți 2
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 867/4 Z SB

Descriere

867/4 Z SB Bits, TX 25 x 50 mm, 2 bucăți 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 25 x 50 mmBucăți premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7R268414
EAN 4013288132826
UBB 500643463440
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073723001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.