text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 20 x 50 mm


Cod Articol 7O985227
L (mm)
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 50
Dimensiune (TX) 20
Protecție de izolare 1000 V Nu
Grosimea lamei (mm) 4.5
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

L (mm) 50
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 50
Dimensiune (TX) 20
Protecție de izolare 1000 V Nu
Grosimea lamei (mm) 4.5
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Type Torx Screwdriver Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 7O985227
EAN 4013288226778
UBB 500731708185
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05060508001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.