Șurubelnițe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
6Z795451
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
Wera 867/4 TORX HF 15 x 50 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
6Z795451
L (mm)
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
50
Dimensiune (TX)
15
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Grosimea lamei (mm)
4
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
L (mm)
50
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
50
Dimensiune (TX)
15
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Grosimea lamei (mm)
4
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Marca
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6Z795451
EAN
4013288226761
UBB
500731708003
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05060507001