Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
2S467892
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
Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2S467892
L (mm)
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
50
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Grosimea lamei (mm)
4
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
L (mm)
50
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
50
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Grosimea lamei (mm)
4
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2S467892
EAN
4013288226754
UBB
500731707922
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05060506001