text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK Ball-End Torx Screwdriver Bit TX40 1/4” Hex 89mm


867/4 KK Piesă TORX®, TX 40 x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Ballpoint: profilul de acționare ballpoint înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, potrivit pentru suporturi

Cod Articol 4V845826
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 40
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/4 KK

Descriere

867/4 KK Piesă TORX®, TX 40 x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Ballpoint: profilul de acționare ballpoint înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4V845826
EAN 4013288156020
UBB 500643446460
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059705001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.