text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK Ball-End Torx Screwdriver Bit TX10 1/4” Hex 89mm


867/4 KK Piesă TORX®, TX 10 x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Ballpoint: profilul de acționare ballpoint înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suportur

Cod Articol 7B219187
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/4 KK

Descriere

867/4 KK Piesă TORX®, TX 10 x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Ballpoint: profilul de acționare ballpoint înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7B219187
EAN 4013288155979
UBB 500643445470
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059700001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.