text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit cu găurire IPR10 1/4” Hex 89mm


867/4 IPR Vârfuri TORX PLUS® cu gaură, 10 IPR x 89 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate cu știft de siguranță. Un profil TORX PLUS® cu 5 flanșe cu gaură de găurire. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 8I036289
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/4 IPR TORX PLUS

Descriere

867/4 IPR Vârfuri TORX PLUS® cu gaură, 10 IPR x 89 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate cu știft de siguranță. Un profil TORX PLUS® cu 5 flanșe cu gaură de găurire. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8I036289
EAN 4013288155665
UBB 500643443236
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134657001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.