text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP8 1/4” Hex 50mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 6X780341
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descriere

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6X780341
EAN 4013288037190
UBB 500643451486
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134679001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.