text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP40 1/4” Hex 89mm


867/4 IP Piesă TORX PLUS®, 40 IP x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui design al profilului în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că pute

Cod Articol 4E674651
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 40
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descriere

867/4 IP Piesă TORX PLUS®, 40 IP x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui design al profilului în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicată la înșurubare este distribuită pe o suprafață mai mare. Se transferă un cuplu mai mare, iar durata de viață a șurubului și a sculei este, de asemenea, îmbunătățită. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4E674651
EAN 4013288032881
UBB 500643455024
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134677001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.