text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP3 1/4” Hex 50mm


867/4 IP Vârfuri TORX PLUS®, 3 IP x 50 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui profil în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicat

Cod Articol 4X433199
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 50
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Lungime totală (mm) 50
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descriere

867/4 IP Vârfuri TORX PLUS®, 3 IP x 50 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui profil în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicată la înșurubare este distribuită pe o suprafață mai mare. Se transferă un cuplu mai mare, iar durata de viață a șurubului și a sculei este, de asemenea, îmbunătățită. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4X433199
EAN 4013288106568
UBB 500643450074
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134668001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.