text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IMP DC SB Impactor Torx Bit TX20 1/4” Hex 50mm


867/4 IMP DC SB Piesă Impaktor, TX 20 x 50 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de pot

Cod Articol 8Z265240
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/4 IMP DC

Descriere

867/4 IMP DC SB Piesă Impaktor, TX 20 x 50 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z265240
EAN 4013288163257
UBB 500643442246
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073964001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.