text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Bit șurubelniță Torx cu știft central TX20 1/4” Hex 25mm


867/1 ZA Piesă TORX® cu știft central, TX 20 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburile SPAX T-STAR plus. Vin cu un pin care, împreună cu orificiul din interiorul șurubului, facilitează centrarea sculei. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 3L740845
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/1 ZA

Descriere

867/1 ZA Piesă TORX® cu știft central, TX 20 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburile SPAX T-STAR plus. Vin cu un pin care, împreună cu orificiul din interiorul șurubului, facilitează centrarea sculei. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3L740845
EAN 4013288107206
UBB 500643427239
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066082001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.